

291,94 €/ Stückexkl. MwSt
347,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | PARKER |
Kennziffer | 935177 |
Material Filterelement | mehrlagiges Glasfasermaterial inkl. Draht-Stützgewebe auf beiden Seiten |
Filterfeinheit | 10 µm |
Differenzdruck | 1000 L/min bei 0,41 bar ΔP |
ß-Verhältnis | 10 |
Min. Collapse Druckprüfung nach ISO2941 | >10 bar |
Material Dichtung | FKM |
A | 96 mm |
B | 43 mm |
C | 43 mm |
D | 96 mm |
E | 325 mm |