

303,71 €/ Stückexkl. MwSt
361,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | PARKER |
Kennziffer | 934474Q |
Material Filterelement | mehrlagiges Glasfasermaterial inkl. Draht-Stützgewebe auf beiden Seiten |
Filterfeinheit | 10 µm |
Differenzdruck | 700 L/min bei 0,41 bar ΔP |
ß-Verhältnis | 10 |
Min. Collapse Druckprüfung nach ISO2941 | >20 bar |
Material Dichtung | FKM |
A | 76 mm |
B | 38,2 mm |
D | 76 mm |
E | 328 mm |