

644,57 €/ Stückexkl. MwSt
767,04 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | PARKER |
Kennziffer | 933047Q |
Material Filterelement | mehrlagiges Glasfasermaterial inkl. Draht-Stützgewebe auf beiden Seiten |
Filterfeinheit | 20 µm |
Differenzdruck | 600 L/min bei 0,12 bar ΔP |
ß-Verhältnis | 20 |
Min. Collapse Druckprüfung nach ISO2941 | >10 bar |
Material Dichtung | FKM |
A | 153 mm |
B | 105 mm |
C | 105 mm |
D | 153 mm |
E | 425 mm |