

324,73 €/ Stückexkl. MwSt
386,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | PARKER |
Kennziffer | 926890Q |
Material Filterelement | mehrlagiges Glasfasermaterial inkl. Draht-Stützgewebe auf beiden Seiten |
Filterfeinheit | 6 µm |
Differenzdruck | 300 L/min bei 0,38 bar ΔP |
ß-Verhältnis | 6 |
Min. Collapse Druckprüfung nach ISO2941 | >20 bar |
Material Dichtung | FKM |
A | 80,0 mm |
B | 43,2 mm |
D | 80,0 mm |
E | 428 mm |