Eriks
PARAT

PARAT Stirnlampe LED

  • ERIKS:12532308
  • Hersteller:6.911.254.158
Image 1
LED-Kopf-/Helmlampe

Explosionsgeschützte Taschenlampen
In explosionsgefährdeten Bereichen müssen entsprechend geschützte Lampen eingesetzt werden, sodass beim Anschalten der Lampe keine Explosion durch den Funkenschlag ausgelöst werden kann.

Die ATEX-Richtlinien definieren daher folgende Zonen:
Zone 2:     Bereiche, in den nur selten und kurz
    Explosionsgefahr besteht.
Zone 1:     Bereiche, in denen gelegentlich Explosionsgefahr
    besteht.
Zone 0:     Bereiche, in denen dauernd , wiederholt undüber einen
    langen Zeitraum Explosionsgefahr besteht.

Auf jeder Taschenlampe sollte ein Code vorhanden sein, der über den Einsatzbereich Aufschluss gibt:
II     Gerät der Gruppe II, darf nicht im Bergbau eingesetzt werden.
1-2-3     Gibt die Kategorie an, diese entspricht der Zone +1.
G-D     Einsetzbar bei Gasen/Dämpfen (G) bzw. Stäuben (D).
Ex     Für die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen.
ia-ib     Schutzart Eigensicherheit.
IIx     Gasgruppe     IIA = Propan, IIB = Ethylen, IIC = Acetylen/Hydrogen).
IIIx     Staubklasse    (IIIA = brennbare Fasern, IIIB = nichtleitfähige Stäube, IIIA = leitfähige Stäube).
Tx     Temperaturklasse, gibt die maximal zulässige Oberflächentemperatur an. (T6 = 85 °C, T5 = 100 °C, T4 = 135 °C, T3 = 200 °C, T2 = 300 °C, T1 = 450 °C).



Ausführung: Geprüfte, gas-, staub- und wasserdichte Sicherheitslampe aus besonders widerstandsfähigem und schlagfestem Polycarbonat, nicht leitfähig. Der gummierte Schalter für die Einhandbedienung ist hermetisch gegen das Eindringen von Wasser und Staub abgedichtet. Gut fokussierter Lichtstrahl im Nahbereich und auf Distanzen bis 150 m. Weiterhin besteht ein Schutz gegen Kurzschluss und falsch eingelegte Batterien. ATEX Zone 1, zertifiziert, II 2G Ex ib IIB T4 Gb, Betriebstemperatur –20 °C bis +40 °C. Lieferung inkl. 4 Micro-Batterien AAA/LR03.

Zur Liste hinzufügen

71,92 €/ Stückexkl. MwSt

85,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
PARAT
Leuchtmittel
LED
Brenndauer
50 h