Eriks
OVENTROP

OVENTROP Füll- und Ablaufhahn Serie: Optiflex Typ: 447 Messing Knopf Selbstverschließend Außengewinde (BSPP)/Schlauchstutzen PN16 3/8" (10) Durchmesser Schlauchanschluss: 10mm

  • ERIKS:13369133
  • Hersteller:1033313
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

18,32 €/ Stückexkl. MwSt

21,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OVENTROP
Serie
Optiflex
Typ
447
Norm
EN (DIN)
Ausführung
Füll-/ Ablasshahn
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Messing
Nennweite
3/8" (10)
Durchmesser Schlauchanschluss
10 mm
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Anschluss 2
Schlauchstutzen
Druckstufe Artikel
PN16
Einbaulänge
71.5 mm
Bedienung
Knopf
Selbstverschließend
Ja
Kegelform
Kugel
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
Mit Verschlusskappe
Ja