Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnwelle Profil T5 Teilung 5mm Z=26 Gesamtlänge=160mm Aluminium

  • ERIKS:23609751
  • Hersteller:160 T5 2600ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

174,66 €/ Stückexkl. MwSt

207,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Metric
Typ
T5-160
Teilung
5 mm
Anzahl Zähne
26
Material
Aluminium
da
40.6 mm
L
160 mm
Ln
160 mm
Alternativen

35,74 €/ Stückexkl. MwSt

42,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026