Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe Metrisch 21T5 Z=48-0 Vorgebohrt ALU

  • ERIKS:23610518
  • Hersteller:21T548-000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,54 €/ Stückexkl. MwSt

31,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Typ
21T5
Serie
Metric PB
Typ
21T5
Material
Aluminium
Anzahl Zähne
48
Teilung
5 mm
Riemenbreite
10 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
76.42 mm
Breite gesamt
21 mm
Ausführung
6
Gewicht
0.2 kg
Alternativen

13,90 €/ Stückexkl. MwSt

16,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026