9,41 €/ Stückexkl. MwSt
11,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Metric PB |
Typ | 21T5 |
Serie | Metric PB |
Typ | 21T5 |
Material | Aluminium |
Anzahl Zähne | 20 |
Teilung | 5 mm |
Riemenbreite | 10 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
Lochkreisdurchmesser | 31.83 mm |
Breite gesamt | 21 mm |
Ausführung | 6F |
Gewicht | 0.038 kg |
5,28 €/ Stückexkl. MwSt
6,28 €inkl. MwSt
21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026