Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe Metrisch 16T2.5 Z=20-2 Vorgebohrt ALU

  • ERIKS:23609851
  • Hersteller:16T2,520-200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,74 €/ Stückexkl. MwSt

9,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Typ
16T2.5
Serie
Metric PB
Typ
16T2.5
Material
Aluminium
Anzahl Zähne
20
Teilung
2.5 mm
Riemenbreite
4 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
15.92 mm
Breite gesamt
16 mm
Ausführung
6F
Gewicht
0.008 kg
Alternativen

3,63 €/ Stückexkl. MwSt

4,32 €inkl. MwSt

71 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026