7,32 €/ Stückexkl. MwSt
8,71 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Metric PB |
Typ | 16T2.5 |
Serie | Metric PB |
Typ | 16T2.5 |
Material | Aluminium |
Anzahl Zähne | 16 |
Teilung | 2.5 mm |
Riemenbreite | 4 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
Lochkreisdurchmesser | 12.73 mm |
Breite gesamt | 16 mm |
Ausführung | 1F |
Gewicht | 0.005 kg |
4,02 €/ Stückexkl. MwSt
4,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026