

131,11 €/ Stückexkl. MwSt
156,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Typ | 8M-050 |
Serie | HTD PB |
Typ | 8M-050 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 56 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 50 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
Lochkreisdurchmesser | 142.6 mm |
Breite gesamt | 60 mm |
Ausführung | 10WF |
Gewicht | 50 kg |
69,46 €/ Stückexkl. MwSt
82,66 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026