Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 38-8M-050 Taper Bush 1615 GG

  • ERIKS:23614324
  • Hersteller:8M50TB3800ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

68,24 €/ Stückexkl. MwSt

81,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Typ
8M-050
Serie
HTD TB
Typ
8M-050
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
38
Teilung
8 mm
Riemenbreite
50 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
42 mm
Lochkreisdurchmesser
96.77 mm
Breite gesamt
60 mm
Taper Lock
1615
Ausführung
5F
Gewicht
1.6 kg
Alternativen

34,52 €/ Stückexkl. MwSt

41,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026