82,22 €/ Stückexkl. MwSt
97,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Typ | 8M-085 |
Serie | HTD TB |
Typ | 8M-085 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 34 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 85 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 42 mm |
Lochkreisdurchmesser | 86.58 mm |
Breite gesamt | 95 mm |
Taper Lock | 1615 |
Ausführung | 4F |
Gewicht | 1.43 kg |
39,85 €/ Stückexkl. MwSt
47,42 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026