

37,65 €/ Stückexkl. MwSt
44,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Typ | 8M-020 |
Serie | HTD PB |
Typ | 8M-020 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 34 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 20 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
Lochkreisdurchmesser | 86.58 mm |
Breite gesamt | 38 mm |
Ausführung | 6F |
Gewicht | 45 kg |
18,55 €/ Stückexkl. MwSt
22,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026