Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe Delta Chain TB 75-8MDC-021 Taper Bush 2517 GG

  • ERIKS:12756287
  • Hersteller:8MDC 21 TB 7500ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

317,40 €/ Stückexkl. MwSt

377,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Delta Chain TB
Typ
8MDC-021
Serie
Delta Chain TB
Typ
8MDC-021
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
75
Teilung
8 mm
Riemenbreite
21 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
60 mm
Lochkreisdurchmesser
190.99 mm
Breite gesamt
45 mm
Taper Lock
2517
Ausführung
2
Gewicht
6.8 kg
Alternativen

128,08 €/ Stückexkl. MwSt

152,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026