Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 20H150 Taper Bush 1210 ST

  • ERIKS:23615948
  • Hersteller:H150TB2000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

46,81 €/ Stückexkl. MwSt

55,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Typ
H150
Serie
Classical TB
Typ
H150
Material
Stahl
Anzahl Zähne
20
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Riemenbreite
38.1 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
32 mm
Lochkreisdurchmesser
80.55 mm
Breite gesamt
45 mm
Taper Lock
1210
Ausführung
5F
Gewicht
0.8 kg
Alternativen

20,43 €/ Stückexkl. MwSt

24,31 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026