Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 16L050 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:23616227
  • Hersteller:L0501600ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,28 €/ Stückexkl. MwSt

19,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Typ
L050
Serie
Classical PB
Typ
L050
Material
Stahl
Anzahl Zähne
16
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Riemenbreite
12.7 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
48.51 mm
Breite gesamt
26 mm
Ausführung
6F
Gewicht
0.33 kg
Alternativen

7,28 €/ Stückexkl. MwSt

8,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026