27,74 €/ Stückexkl. MwSt
33,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Classical TB |
Typ | H100 |
Serie | Classical TB |
Typ | H100 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 16 |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Riemenbreite | 25.4 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 28 mm |
Lochkreisdurchmesser | 64.68 mm |
Breite gesamt | 31 mm |
Taper Lock | 1108 |
Ausführung | 5F |
Gewicht | 0.4 kg |
11,92 €/ Stückexkl. MwSt
14,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026