Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 860-H-200

  • ERIKS:12026426
  • Hersteller:860H20077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

144,55 €/ Stückexkl. MwSt

172,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
H-200
Wirklänge
2184.4 mm
Wirklänge
86 in
Breite
50.8 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
172
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
4 mm
Zahn Höhe
2.29 mm