Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 86-XL-025

  • ERIKS:12026431
  • Hersteller:86XL02577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,25 €/ Stückexkl. MwSt

5,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
XL-025
Wirklänge
218.44 mm
Wirklänge
8.6 in
Breite
6.35 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
43
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
2.3 mm
Zahn Höhe
1.27 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 86-XL-025

  • ERIKS:1023715
  • Manufacturer:927742599

4,28 €/ Stückexkl. MwSt

5,09 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 76Mindestbestellmenge: 76

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027