Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 808-MXL-019

  • ERIKS:12026401
  • Hersteller:808MXL01977ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,83 €/ Stückexkl. MwSt

4,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
MXL-019
Wirklänge
205.23 mm
Wirklänge
8.08 in
Breite
4.83 mm
Teilung
2.032 mm
Teilung
0.08 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
101
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
1.14 mm
Zahn Höhe
0.51 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 808-MXL-019

  • ERIKS:1023530
  • Manufacturer:927741188

5,39 €/ Stückexkl. MwSt

6,41 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 155Mindestbestellmenge: 155

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027