Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 800-XXH-400

  • ERIKS:12026398
  • Hersteller:800XXH40077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.171,97 €/ Stückexkl. MwSt

1.394,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
XXH-400
Wirklänge
2032 mm
Wirklänge
80 in
Breite
101.6 mm
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
64
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
15.7 mm
Zahn Höhe
9.53 mm