Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 630-XH-400

  • ERIKS:12026316
  • Hersteller:630XH40077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

425,44 €/ Stückexkl. MwSt

506,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
XH-400
Wirklänge
1600.2 mm
Wirklänge
63 in
Breite
101.6 mm
Teilung
22.225 mm
Teilung
7/8 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
72
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
11.2 mm
Zahn Höhe
6.35 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 630-XH-400

  • ERIKS:1024015
  • Manufacturer:925753063

432,36 €/ Stückexkl. MwSt

514,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026