Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 435-L-100

  • ERIKS:12026224
  • Hersteller:435L10077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

38,52 €/ Stückexkl. MwSt

45,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
L-100
Wirklänge
1104.9 mm
Wirklänge
43.5 in
Breite
25.4 mm
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
116
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
3.6 mm
Zahn Höhe
1.91 mm