

79,83 €/ Stückexkl. MwSt
95,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | ZR CLASSIC |
Typ | H-200 |
Wirklänge | 1041.4 mm |
Wirklänge | 41 in |
Breite | 50.8 mm |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Profilform | Trapez |
Anzahl Zähne | 82 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Antistatisch | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Profilhöhe | 4 mm |
Zahn Höhe | 2.29 mm |