

28,46 €/ Stückexkl. MwSt
33,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | ZR CLASSIC |
Typ | H-075 |
Wirklänge | 863.6 mm |
Wirklänge | 34 in |
Breite | 19.05 mm |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Profilform | Trapez |
Anzahl Zähne | 68 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Antistatisch | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Profilhöhe | 4 mm |
Zahn Höhe | 2.29 mm |