Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 330-H-300

  • ERIKS:12026130
  • Hersteller:330H30077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

99,25 €/ Stückexkl. MwSt

118,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
H-300
Wirklänge
838.2 mm
Wirklänge
33 in
Breite
76.2 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
66
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
4 mm
Zahn Höhe
2.29 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen TWIN POWER® 330-H-300

  • ERIKS:23842362
  • Manufacturer:924603524

331,30 €/ Stückexkl. MwSt

394,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026