Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 210-L-050

  • ERIKS:23610434
  • Hersteller:210 L 05077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,84 €/ Stückexkl. MwSt

16,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
L-050
Wirklänge
533.4 mm
Wirklänge
21 in
Breite
12.7 mm
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
56
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
3.6 mm
Zahn Höhe
1.91 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 210-L-050

  • ERIKS:817503
  • Manufacturer:925731021

15,13 €/ Stückexkl. MwSt

18,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026