Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 2048-MXL-019

  • ERIKS:12026029
  • Hersteller:2048MXL01977ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,81 €/ Stückexkl. MwSt

5,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
MXL-019
Wirklänge
520.19 mm
Wirklänge
20.48 in
Breite
4.83 mm
Teilung
2.032 mm
Teilung
0.08 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
256
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
1.14 mm
Zahn Höhe
0.51 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 2048-MXL-019

  • ERIKS:1023570
  • Manufacturer:927741438

7,97 €/ Stückexkl. MwSt

9,48 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027