

7,51 €/ Stückexkl. MwSt
8,94 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | ZR CLASSIC |
Typ | XL-037 |
Wirklänge | 502.92 mm |
Wirklänge | 19.8 in |
Breite | 9.525 mm |
Teilung | 5.08 mm |
Teilung | 1/5 in |
Profilform | Trapez |
Anzahl Zähne | 99 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Antistatisch | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Profilhöhe | 2.3 mm |
Zahn Höhe | 1.27 mm |