Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 196-XL-037

  • ERIKS:12026015
  • Hersteller:196XL03777ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,51 €/ Stückexkl. MwSt

8,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
XL-037
Wirklänge
497.84 mm
Wirklänge
19.6 in
Breite
9.525 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
98
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
2.3 mm
Zahn Höhe
1.27 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 196-XL-037

  • ERIKS:1023848
  • Manufacturer:927742545

9,15 €/ Stückexkl. MwSt

10,89 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027