Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 180-XL-025

  • ERIKS:12025991
  • Hersteller:180XL02577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,11 €/ Stückexkl. MwSt

6,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
XL-025
Wirklänge
457.2 mm
Wirklänge
18 in
Breite
6.35 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
90
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
2.3 mm
Zahn Höhe
1.27 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 180-XL-025

  • ERIKS:897124
  • Manufacturer:925721018

5,89 €/ Stückexkl. MwSt

7,01 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 118Mindestbestellmenge: 118

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027