Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 173-L-075

  • ERIKS:12025966
  • Hersteller:173 L 07577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,84 €/ Stückexkl. MwSt

20,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
L-075
Wirklänge
438.15 mm
Wirklänge
17.25 in
Breite
19.05 mm
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
46
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
3.6 mm
Zahn Höhe
1.91 mm