Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 168-XL-037

  • ERIKS:12025957
  • Hersteller:168XL03777ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,08 €/ Stückexkl. MwSt

8,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
XL-037
Wirklänge
426.72 mm
Wirklänge
16.8 in
Breite
9.525 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
84
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
2.3 mm
Zahn Höhe
1.27 mm