Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 1400-H-200

  • ERIKS:12025903
  • Hersteller:1400H20077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

238,55 €/ Stückexkl. MwSt

283,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
H-200
Wirklänge
3556 mm
Wirklänge
140 in
Breite
50.8 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
280
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
4 mm
Zahn Höhe
2.29 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 1400-H-200

  • ERIKS:818267
  • Manufacturer:925744140

271,31 €/ Stückexkl. MwSt

322,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026