Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 138-XL-025

  • ERIKS:12025898
  • Hersteller:138XL02577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,96 €/ Stückexkl. MwSt

5,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
XL-025
Wirklänge
350.52 mm
Wirklänge
13.8 in
Breite
6.35 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
69
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
2.3 mm
Zahn Höhe
1.27 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 138-XL-025

  • ERIKS:1023734
  • Manufacturer:927753959

5,26 €/ Stückexkl. MwSt

6,26 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 56Mindestbestellmenge: 56

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027