

44,89 €/ Stückexkl. MwSt
53,42 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | ZR |
Typ | T10 |
Wirklänge | 1500 mm |
Breite | 10 mm |
Teilung | 10 mm |
Profilform | Trapez |
Material | PU |