

47,47 €/ Stückexkl. MwSt
56,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | STD |
Typ | S5M-025 |
Wirklänge | 640 mm |
Breite | 25 mm |
Teilung | 5 mm |
Anzahl Zähne | 127 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Antistatisch | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Profilhöhe | 3.4 mm |
Zahn Höhe | 1.91 mm |