

282,85 €/ Stückexkl. MwSt
336,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | STD |
Typ | S8M-085 |
Wirklänge | 1224 mm |
Breite | 85 mm |
Teilung | 8 mm |
Anzahl Zähne | 153 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Antistatisch | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Profilhöhe | 5.4 mm |
Zahn Höhe | 3.2 mm |