

61,22 €/ Stückexkl. MwSt
72,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | STD |
Typ | S8M-020 |
Wirklänge | 1080 mm |
Breite | 20 mm |
Teilung | 8 mm |
Anzahl Zähne | 135 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Antistatisch | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Profilhöhe | 5.4 mm |
Zahn Höhe | 3.2 mm |