Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA HP 880-8MHP-50

  • ERIKS:23614179
  • Hersteller:880 8MHP 5077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

108,42 €/ Stückexkl. MwSt

129,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega HP
Typ
8MHP-050
Wirklänge
880 mm
Breite
50 mm
Teilung
8 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
110
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Ja
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm