Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA HP 512-8MHP-30

  • ERIKS:12030842
  • Hersteller:512 8MHP 3077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

46,01 €/ Stückexkl. MwSt

54,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega HP
Typ
8MHP-030
Wirklänge
512 mm
Breite
30 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
64
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Ja
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm