Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA HP 416-8MHP-20

  • ERIKS:12030774
  • Hersteller:416 8MHP 2077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,78 €/ Stückexkl. MwSt

31,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega HP
Typ
8MHP-020
Wirklänge
416 mm
Breite
20 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
52
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Ja
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm