Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA HP 1584-8MHP-50

  • ERIKS:12030422
  • Hersteller:1584 8MHP 5077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

171,43 €/ Stückexkl. MwSt

204,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega HP
Typ
8MHP-050
Wirklänge
1584 mm
Breite
50 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
198
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Ja
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm