Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA High Load 288-8M-30 HiLo

  • ERIKS:12030110
  • Hersteller:288 8M 305LWU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

70,85 €/ Stückexkl. MwSt

84,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega HL
Typ
8MHL-030
Wirklänge
288 mm
Breite
30 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
36
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt, verstärkt
Antistatisch
Ja
Material
CR
Farbe
Schwarz
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm