Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA High Load 1760-8M-50 HiLo

  • ERIKS:12030067
  • Hersteller:1760 8M 505LWU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

360,31 €/ Stückexkl. MwSt

428,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega HL
Typ
8MHL-050
Wirklänge
1760 mm
Breite
50 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
220
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt, verstärkt
Antistatisch
Ja
Material
CR
Farbe
Schwarz
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm