Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA High Load 1424-8M-85 HiLo

  • ERIKS:12030032
  • Hersteller:1424 8M 855LWU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

512,66 €/ Stückexkl. MwSt

610,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega HL
Typ
8MHL-085
Wirklänge
1424 mm
Breite
85 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
178
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt, verstärkt
Antistatisch
Ja
Material
CR
Farbe
Schwarz
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm