Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA High Load 1304-8M-20 HiLo

  • ERIKS:12030013
  • Hersteller:1304 8M 205LWU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

115,08 €/ Stückexkl. MwSt

136,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega HL
Typ
8MHL-020
Wirklänge
1304 mm
Breite
20 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
163
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt, verstärkt
Antistatisch
Ja
Material
CR
Farbe
Schwarz
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm