Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA High Load 1248-8M-20 HiLo

  • ERIKS:12030005
  • Hersteller:1248 8M 205LWU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

110,35 €/ Stückexkl. MwSt

131,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega HL
Typ
8MHL-020
Wirklänge
1248 mm
Breite
20 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
156
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt, verstärkt
Antistatisch
Ja
Material
CR
Farbe
Schwarz
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm